Page 210 - CLIMA_2023_07
P. 210
VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS
VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS
Velocidad Media Máxima (m/s)
Temperatura Operativa ºC
Difusión por Mezcla Velocidad Media Máxima (m/s)
Difusión por Desplazamiento
Temperatura Operativa ºC
0,14
21,00 Difusión por Mezcla Difusión por Desplazamiento
0,11
21,00 0,14 0,11
0,15
22,00
0,12
22,00 0,15 0,12
23,00
0,13
0,16
23,00 0,16 0,13
0,17
0,14
24,00
24,00 0,17 0,14
0,18
25,00
0,15
25,00 Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada 0,15
0,18
Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración
Calidad del Aire Exterior Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración
Calidad del Aire Interior
Calidad del Aire Exterior IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
Calidad del Aire Interior
ODA 1 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
F9
F7
F5
F8
ODA 1 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6
F8
F5
F7
F9
ODA 2
F6+F8
F7+F9
ODA 2 F7+GF(*)+F9 F7+GF+F9 F5+F7 F5+F6
F5+F7
F5+F6
ODA 3
(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por
F7+GF(*)+F9
F5+F7
ODA 3
F5+F6
F7+GF+F9
exceso de gases
(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por
exceso de gases
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes y/o partículas
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes y/o partículas
Tabla 2: Rejillas de Impulsión Tabla 3: Rejillas de Retorno
Tabla 3: Rejillas de Retorno
Tabla 2: Rejillas de Impulsión
Velocidad de Salida del Aire en Rejillas Velocidad de Salida del Aire en Rejillas
Local Velocidad de Salida del Aire en Rejillas Local Velocidad de Salida del Aire en Rejillas
Velocidad (m/s)
Velocidad (m/s)
Local Velocidad (m/s) Local Velocidad (m/s)
1,50-2,50
Residencias de Lujo
2,00
Acondicionamiento de Viviendas
Residencias de Lujo 1,50-2,50 Acondicionamiento de Viviendas 2,00
2,50-3,75
Departamentos
Bocas de Habitación
3,00
Departamentos 2,50-3,75 Bocas de Habitación 3,00
2,50-3,75
Bocas de Pasillo
3,50
Viviendas
Viviendas 2,50-3,75 Bocas de Pasillo 3,50
Iglesias
2,50-3,75
4,00
Acondicionamiento Industrial
Iglesias 2,50-3,75 Acondicionamiento Industrial 4,00
2,50-3,75
Habitaciones de Hotel
Acondicionamiento Comercial
4,00
Habitaciones de Hotel 2,50-3,75 Acondicionamiento Comercial 4,00
4,00
2,50-3,75
Teatros
Locales Públicos y Salas de Fiesta
Teatros 2,50-3,75 Locales Públicos y Salas de Fiesta 4,00
2,50-3,75
Tomas de Aire Exterior
Despachos Privados Insonorizados
3,50
Despachos Privados Insonorizados 2,50-3,75 Tomas de Aire Exterior 3,50
2,50-4,00
Despachos Privados No Insonorizados
Despachos Privados No Insonorizados 2,50-4,00
4,50-5,50
Cines
Cines 4,50-5,50
Oficinas Generales y Bancos
5,00-6,25
Oficinas Generales y Bancos 5,00-6,25
Cafeterías
6,00-8,00
Cafeterías 6,00-8,00
Salas de Fiestas
6,00-8,00
Salas de Fiestas 6,00-8,00
6,50-7,50
Grandes Almacenes: Piso Superior
6,50-7,50
Grandes Almacenes: Piso Superior 9,00-10-00
Grandes Almacenes: Planta Baja
Grandes Almacenes: Planta Baja 9,00-10-00
210