Page 121 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 121
CABLE BT ALUMINIO
RZ1 (AS) 0,6/1kV AL
AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS)
RZ1 (AS) 0,6/1kV AL
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20217692 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 16 mm² Verde Corte/Bobina 9.9 mm 144 kg/km ●
PRYS20217693 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 25 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 191 kg/km ●
PRYS20217694 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 35 mm² Verde Corte/Bobina 12.4 mm 225 kg/km ●
PRYS20217702 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 50 mm² Verde Corte/Bobina 13.8 mm 272 kg/km ●
PRYS20217695 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 70 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 373 kg/km ●
PRYS20217696 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 95 mm² Verde Corte/Bobina 17.2 mm 445 kg/km ●
PRYS20217697 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 120 mm² Verde Corte/Bobina 18.8 mm 535 kg/km ●
PRYS20217698 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 150 mm² Verde Corte/Bobina 20.6 mm 641 kg/km ●
PRYS20217699 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 185 mm² Verde Corte/Bobina 23 mm 787 kg/km ●
PRYS20217700 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 240 mm² Verde Corte/Bobina 25.5 mm 988 kg/km ●
PRYS20217701 AL AFUMEX CLASS RZ1 (AS) 1KV 1 300 mm² Verde Corte/Bobina 28.2 mm 1248 kg/km
EXZHELLENT Class RZ1 (AS)
RZ1 (AS) 0,6/1kV AL
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1S36111VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 16 mm² Verde Corte/Bobina 9.9 mm 144 kg/km ●
GENC1S36112VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 25 mm² Verde Corte/Bobina 11.5 mm 191 kg/km ●
GENC1S36113VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 35 mm² Verde Corte/Bobina 12.4 mm 225 kg/km ●
GENC1S36114VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 50 mm² Verde Corte/Bobina 13.8 mm 272 kg/km ●
GENC1S36115VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 70 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 373 kg/km ●
GENC1S36116VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 95 mm² Verde Corte/Bobina 17.2 mm 445 kg/km ●
GENC1S36117VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 120 mm² Verde Corte/Bobina 18.8 mm 535 kg/km ●
GENC1S36118VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 150 mm² Verde Corte/Bobina 20.6 mm 641 kg/km ●
GENC1S36119VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 185 mm² Verde Corte/Bobina 23 mm 787 kg/km ●
GENC1S36120VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 240 mm² Verde Corte/Bobina 25.5 mm 988 kg/km ●
GENC1S36121VDP EXZHELLENT Class RZ1 (AS) 1KV 1 300 mm² Verde Corte/Bobina 28.2 mm 1248 kg/km
121

