Page 176 - ILUMINACION_2024_01
P. 176
LÁMPARAS LED
ESFÉRICA E27 Clara
ESFÉRICA FILAMENTO E27 Regulable
PARATHOM RETROFIT CLASSIC P DIM
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
757856 4058075590694 E27 4.8 W 2700 K 470 lm 45 mm 77 mm 320 ° 5,85 € ● ● ● ● ●
ESFÉRICA FILAMENTO E27
PARATHOM CLASSIC P
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
757849 4058075590557 E27 1.5 W 2700 K 136 lm 45 mm 77 mm 300 ° 2,90 €
757843 4058075590410 E27 2.5 W 2700 K 250 lm 45 mm 77 mm 300 ° 3,10 € ● ● ● ● ●
757867 4058075590953 E27 5.5 W 2700 K 806 lm 45 mm 77 mm 300 ° 6,55 € ● ● ● ● ●
176

