Page 175 - ILUMINACION_2024_01
P. 175
LÁMPARAS LED
VELA E14 Formas especiales
VELA Golpe de Viento FILAMENTO E14
PARATHOM CLASSIC BA
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
757838 4058075590250 E14 4 W 2700 K 470 lm 35 mm 121 mm 300 ° 4,05 € ● ● ● ● ●
VELA Rizada FILAMENTO E14
PARATHOM CLASSIC BW
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
757837 4058075590236 E14 4 W 2700 K 470 lm 35 mm 100 mm 300 ° 4,05 € ● ● ● ● ●
175

