Page 181 - ILUMINACION_2024_01
P. 181
LÁMPARAS LED
ESFÉRICA E14 Mate
ESFÉRICA Mate E14 Regulable
PARATHOM RETROFIT CLASSIC P DIM
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
757876 4058075591134 E14 2.8 W 2700 K 250 lm 45 mm 78 mm 320 ° 5,50 €
757880 4058075591233 E14 4.8 W 2700 K 470 lm 45 mm 78 mm 320 ° 5,85 €
757858 4058075590731 E14 6.5 W 2700 K 806 lm 45 mm 78 mm 320 ° 8,80 € ● ● ● ● ●
ESFÉRICA Mate E14 Regulable
PARATHOM CLASSIC P DIM
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
758017 4058075594289 E14 4.9 W 2700 K 470 lm 45 mm 80 mm 240 ° 5,50 € ● ● ● ● ●
ESFÉRICA Mate E14
CorePro LEDLuster ND
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
813242 34760100 E14 6.5 W 2700 K 806 lm 45 mm 80 mm 300 ° 5,83 €
857225 34762500 E14 6.5 W 4000 K 806 lm 45 mm 80 mm 300 ° 5,83 € ● ● ● ● ●
792362 34764900 E14 6.5 W 6500 K 806 lm 45 mm 80 mm 300 ° 5,83 € ● ● ● ● ●
181

