Page 118 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 118
Cables Aluminio BT
RV 0,6/1KV AL
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV CONDUCTOR
Metal: aluminio.
Flexibilidad: rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -40 ºC (estático con protección), +90 Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3
ºC. Temperatura máxima en cortocircuito: 250°C (máximo 5 s). según UNE HD 603-1
CUBIERTA
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. Material: mezcla especial libre de halógenos, según UNE-HD
603-5X-1.
Prestaciones frente al fuego: Color: negro.
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca según EN 50575.
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 / IEC
60332-1. APLICACIONES
Categoría C2 según NF C 32-070.
Reducida emisión de halógenos. Cloro < 15%. Conexiones de baja tensión de tipo industrial, redes urbanas,
instalaciones en edificios, etc.
Características mecánicas Puede enterrarse o instalarse en un tubo, así como en el
Radio de curvatura: 5x diámetro exterior. exterior, sin necesidad de protección adicional.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio. Puede soportar condiciones de humedad, incluida la inmersión
total en agua (AD8).
Características medioambientales
Resistencia a los ataques químicos: Buena.
Resistencia a los rayos ultravioleta según UNE 211605 y NF
C 32-321.
Resistencia de agua: AD8 inmersión.
Condiciones de instalación: Al aire, enterrado y entubado.

