Page 81 - ILUMINACION_2024_01
P. 81
EMERGENCIAS
URA SPOT PRO
AUTOTEST Permanente - No permanente (según cableado)
URA SPOT PRO Redonda empotrar
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Ø Exterior Ø Corte Profundidad PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
879489 660142 100 lm 1 h 1.6 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 70,76 € ● ●
879490 660144 200 lm 1 h 1.9 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 86,92 € ● ●
879491 660145 350 lm 1 h 1.9 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 133,03 € ● ●
ESTÁNDAR Permanente - No permanente (según cableado)
URA SPOT PRO Redonda empotrar
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Acabado: Blanco
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Ø Exterior Ø Corte Profundidad PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
879470 660042 100 lm 1 h 2.5 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 59,12 € ● ● ● ● ● ●
879472 660044 200 lm 1 h 2.3 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 65,20 € ● ● ● ● ● ●
879474 660045 350 lm 1 h 1.9 W 125 mm 110 mm 44.5 mm 87,30 € ● ● ● ● ● ●
81

