Page 77 - ILUMINACION_2024_01
P. 77
EMERGENCIAS
URA NEXT / URA21 PLUS
AUTOTEST No permanente
URA NEXT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Acabado Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
879476 660100 50 lm 1 h 1 W Blanco 172x104x40 mm 36,61 €
879477 660101 70 lm 1 h 1 W Blanco 172x104x40 mm 38,66 € ● ●
879478 660102 100 lm 1 h 1 W Blanco 172x104x40 mm 46,53 € ● ●
879479 660104 200 lm 1 h 1.9 W Blanco 172x104x40 mm 60,58 € ● ●
879481 660105 350 lm 1 h 0.4 W Blanco 172x104x40 mm 79,26 € ● ● ● ● ● ●
ESTÁNDAR No permanente
URA NEXT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Acabado Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
879204 660000 50 lm 1 h 1.5 W Blanco 172x104x40 mm 31,05 € ● ● ● ● ●
879454 660001 70 lm 1 h 1.5 W Blanco 172x104x40 mm 33,24 € ● ● ● ● ● ●
879455 660002 100 lm 1 h 1.5 W Blanco 172x104x40 mm 41,11 € ● ● ● ● ● ●
879456 660003 160 lm 1 h 2.3 W Blanco 172x104x40 mm 47,22 € ● ● ● ● ● ●
879457 660004 200 lm 1 h 2.3 W Blanco 172x104x40 mm 55,17 € ● ● ● ● ● ●
879458 660005 350 lm 1 h 0.4 W Blanco 172x104x40 mm 73,83 € ● ● ● ● ● ●
ESTÁNDAR Permanente
URA NEXT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Acabado Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
879464 660022 100 lm 1 h 2.5 W Blanco 172x104x40 mm 51,41 € ● ● ●
879465 660024 200 lm 1 h 2 W Blanco 172x104x40 mm 56,70 € ●
879466 660025 350 lm 1 h 1.9 W Blanco 172x104x40 mm 75,91 € ●
77