Page 161 - ILUMINACION_2024_01
P. 161
LÁMPARAS LED
Aplicaciones Especiales 230V
LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA
CorePro LEDlinear R7S
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 8000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
819270 30397300 R7s 7.2 W 3000 K 810 lm 15 mm 118 mm 300 ° 14,61 € ● ● ● ● ●
822586 30399700 R7s 7.2 W 4000 K 850 lm 15 mm 118 mm 300 ° 14,61 € ● ● ● ● ●
BI-PIN G9 Regulable
CorePro LEDcapsuleMV
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
446591 76673300 G9 4 W 2700 K 480 lm 18 mm 59 mm 320 ° 10,55 € ● ● ● ● ●
BI-PIN G9 Regulable
PARATHOM DIM LED PIN G9
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
758223 4058075622265 G9 4 W 2700 K 470 lm 18 mm 59 mm 320 ° 17,20 € ● ● ● ● ●
161

