Page 158 - ILUMINACION_2024_01
P. 158
LÁMPARAS LED
Reflectoras 12V QR111
RegulableS CRI>90
PARATHOM PRO AR111
Tensión de funcionamiento: 12 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >90
Vida útil: 40000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
758051 4058075607774 G53 7.4 W 2700 K 450 lm 111 mm 55 mm 24 ° 27,65 €
758053 4058075607798 G53 7.4 W 3000 K 450 lm 111 mm 55 mm 24 ° 27,65 €
758048 4058075607736 G53 7.4 W 2700 K 450 lm 111 mm 55 mm 40 ° 27,65 €
758050 4058075607750 G53 7.4 W 3000 K 450 lm 111 mm 55 mm 40 ° 27,65 €
758098 4058075608559 G53 11.7 W 2700 K 800 lm 111 mm 55 mm 24 ° 33,20 €
758099 4058075608573 G53 11.7 W 3000 K 800 lm 111 mm 55 mm 24 ° 33,20 €
758100 4058075608597 G53 11.7 W 4000 K 800 lm 111 mm 55 mm 24 ° 33,20 €
907197 4099854049125 G53 11.7 W 2700 K 800 lm 110.7 mm 55 mm 40 ° 33,20 € ● ● ● ● ●
758096 4058075608535 G53 11.7 W 3000 K 800 lm 111 mm 55 mm 40 ° 33,20 € ● ● ● ● ●
158

