Page 141 - ILUMINACION_2024_01
P. 141
LÁMPARAS LED
Tubos LED T8 Equipo electrónico
TUBO MASTER LED TUBE UO HF Equipo electrónico
MASTER LEDtube HF
Tensión de funcionamiento: 30 ... 80 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Sí
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 75000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
877987 46700200 G13 16 W 3000 K 2350 lm 28 mm 1212 mm 160 ° 27,44 €
877990 46696800 G13 16 W 4000 K 2500 lm 28 mm 1212 mm 160 ° 27,44 €
877988 46698200 G13 16 W 6500 K 2500 lm 28 mm 1212 mm 160 ° 27,44 €
877995 46706400 G13 24 W 3000 K 3500 lm 28 mm 1500 mm 160 ° 29,92 €
217473 68802100 G13 24 W 4000 K 3700 lm 28 mm 1500 mm 160 ° 40,22 €
189481 68804500 G13 24 W 6500 K 3700 lm 28 mm 1500 mm 160 ° 40,22 €
141

