Page 140 - ILUMINACION_2024_01
P. 140
LÁMPARAS LED
Alumbrado Público / Industrial
ROAD E40
TrueForce CorePro LED ROAD
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >70
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 15000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
823965 31633100 E40 40 W 3000 K 7200 lm 46 mm 225 mm 300 ° 82,16 € ● ● ● ● ●
823967 31635500 E40 40 W 4000 K 7500 lm 46 mm 225 mm 300 ° 82,16 € ● ● ● ● ●
140

