Page 31 - SONEPAR_Agua
P. 31
TRATAMIENTO DEL AGUA
BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS
SONDA REDOX
BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS
Electrodo de Redox con punta de oro
Ideal para electrólisis salina
Cable de 5 metros
Medición del agua en mV
Condiciones mínimas: 50 µS
Temperatura máxima: 60ºC
Presión máxima: 7 bar
Conector BNC
Material: Epoxy
Diámetro x longitud: 12 x 120
Código Ref. Fabricante Descripción PVP
816522 9900105083 SONDA REDOX 6BAR CABLE.6M 197,00 €
PORTASONDAS
BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS
Conexión presurizada para alta presión en PVC, que permite la inserción de una sonda directamente en la
tubería por donde pasa el líquido a medir con una inclinación máxima de 45º en el sentido del flujo.
Adecuado para piscinas, aguas residuales, agua de refrigeración y sistemas de riego.
Código Ref. Fabricante Descripción PVP
785567 9900106670 PORTASONDAS SpH-SRH PSS-3 35,00 €
SOLUCIÓN pH4
BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS
Para la calibración de célula de pH
Compatible con todas la células del mercado
Código Ref. Fabricante Descripción PVP
816544 9900102001 SOLUCIÓN TAMPÓN SEKO pH4 50ml 6,05 €
31

