Page 22 - SONEPAR_Agua
P. 22
TRATAMIENTO DEL AGUA
DESCALCIFICACIÓN
ESSENTIAL 11 - DESCALCIFICADOR COMPACTO
DESCALCIFICACIÓN
Componentes del sistema:
Tamaño botellas: (1) 203 x 432 mm.
Volumen total botella: 10,5 l.
Tipo de carga: Resina monoesfera de granulometría Fine Mesh alto flujo.
Volumen de resina: 10,5 l.
Profundidad del lecho: Compactado.
Tipo de programador: Accudial regulable.
Tipo de contador: Turbina de polipropileno.
Tipo de regeneración: Contracorriente.
Calidad del agua de entrada
Presión de trabajo (mín. – máx.): 2,5 – 8,6 bar. Presión dinámica.
Temperatura de trabajo (mín. – máx.): 2 – 50 ºC.
pH de trabajo (mín. – máx.): 5 – 10.
Cloro libre máximo: 1 ppm.
Dureza máxima: 73 ºHF.
Especificaciones de trabajo:
CAUDAL DE TRABAJO*: 2,1 m3/h.
Caudal punta nominal*: 2,1 m3/h.
Configuración del sistema: Símplex.
Peso (funcionando/envío): 59 kg / 23 kg
Conexiones:
Entrada / Salida: Noryl 3/4” Macho bypass.
Desagüe: Tubo de 1/2”.
Aspiración salmuera: Tubo de 3/8” (interno).
Rebosadero: Tubo de 5/8”.
Depósito de sal:
Tipo de tanque: Compacto Essential 11. Capacidad de sal: 30 kg en pastilla, 16 kg en bloque.
Especificaciones de regeneración:
Agua consumida: 25 l.
Duración: 15 minutos.
Código Ref. Fabricante Descripción PVP
216338 902801 DESCALCIFICADOR ESSENTIAL 11L 1.297,00 €
22

