Page 88 - ILUMINACION_2024_01
P. 88
EMERGENCIAS
ARQUE
ESTÁNDAR No permanente
ARQUE Redonda superficie
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje de la superficie del techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK09
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Acabado: Blanco
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Ø Exterior Profundidad PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
900884 Q-100L 85 lm 1 h 0.41 W 97 mm 47 mm 39,94 € ● ● ●
900885 Q-200L 190 lm 1 h 1 W 97 mm 47 mm 48,87 € ● ● ●
900886 Q-300L 260 lm 1 h 1.1 W 97 mm 47 mm 59,06 € ● ● ●
88