Page 71 - ILUMINACION_2024_01
P. 71
LUMINARIAS DE INTERIOR
Superficie decorativo
Proyector superficie
FORLIGHT Keeper Simple
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Sin cubierta
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
348157 DE-0479-BLA 1 GU10 Blanco 61x55x118 mm 15,95 € ● ● ● ● ● ●
Proyector superficie
FORLIGHT Keeper Double
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Sin cubierta
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
621487 DE-0480-BLA 2 GU10 Blanco 300x55x118 mm 34,95 € ● ● ● ● ● ●
Proyector superficie
FORLIGHT Keeper Triplex
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Sin cubierta
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
438468 DE-0481-BLA 3 GU10 Blanco 450x55x118 mm 49,95 € ● ● ● ● ● ●
71

