Page 167 - ILUMINACION_2024_01
P. 167
LÁMPARAS LED
ESTÁNDAR Mate
ESTÁNDAR Mate
CorePro LEDbulb ND
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
204622 57757800 E27 5.5 W 2700 K 470 lm 60 mm 110 mm 200 ° 4,16 € ● ● ● ● ●
204609 57993000 E27 5 W 3000 K 470 lm 60 mm 110 mm 200 ° 4,16 € ● ● ● ● ●
204623 57779000 E27 5 W 4000 K 470 lm 60 mm 110 mm 200 ° 4,16 € ● ● ● ● ●
204624 57787500 E27 5 W 6500 K 470 lm 60 mm 110 mm 200 ° 4,16 € ● ● ● ● ●
204627 57755400 E27 8 W 2700 K 806 lm 60 mm 110 mm 200 ° 5,27 € ● ● ● ● ● ●
214751 57771400 E27 7.5 W 3000 K 806 lm 60 mm 110 mm 200 ° 5,27 € ● ● ● ● ●
204629 57777600 E27 7.5 W 4000 K 806 lm 60 mm 110 mm 200 ° 5,27 € ● ● ● ● ●
204630 57785100 E27 7.5 W 6500 K 806 lm 60 mm 110 mm 200 ° 5,27 € ● ● ● ● ●
180685 49076100 E27 11 W 2700 K 1055 lm 60 mm 110 mm 200 ° 6,98 € ● ● ● ● ●
180686 49752400 E27 10.5 W 3000 K 1055 lm 60 mm 110 mm 200 ° 6,98 € ● ● ● ● ●
185950 51032200 E27 10 W 4000 K 1055 lm 60 mm 110 mm 200 ° 6,98 € ● ● ● ● ●
185951 49758600 E27 10 W 6500 K 1055 lm 60 mm 110 mm 200 ° 6,98 € ● ● ● ● ●
175042 49074700 E27 13 W 2700 K 1521 lm 60 mm 110 mm 200 ° 9,33 € ● ● ● ● ●
214611 57767700 E27 13 W 3000 K 1521 lm 60 mm 110 mm 200 ° 9,33 € ● ● ● ● ● ●
177698 51030800 E27 12.5 W 4000 K 1521 lm 60 mm 110 mm 200 ° 9,33 € ● ● ● ● ● ●
214612 57781300 E27 12.5 W 6500 K 1521 lm 60 mm 110 mm 200 ° 9,33 € ● ● ● ● ●
ESTÁNDAR Mate
LED VALUE CLASSIC A
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 10000 h
Ciclos de conmutación: 100000
Código Ref. Fabricante Casquillo Consumo Temp. color Flujo Diámetro Longitud Haz PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
182552 4052899326927 E27 4.9 W 2700 K 470 lm 55 mm 95 mm 200 ° 2,51 € ● ● ● ● ●
261150 4058075127081 E27 4.9 W 4000 K 470 lm 55 mm 95 mm 200 ° 2,51 € ● ● ● ● ●
209613 4052899971011 E27 4.9 W 6500 K 470 lm 55 mm 95 mm 200 ° 2,51 € ● ● ● ● ●
182544 4052899326842 E27 8.5 W 2700 K 806 lm 60 mm 113 mm 200 ° 2,87 € ● ● ● ● ● ●
210881 4052899973381 E27 8.5 W 4000 K 806 lm 60 mm 113 mm 200 ° 2,87 € ● ● ● ● ● ●
182576 4052899326873 E27 8.5 W 6500 K 806 lm 60 mm 113 mm 200 ° 2,87 € ● ● ● ● ● ●
209611 4052899971028 E27 10 W 2700 K 1055 lm 60 mm 118 mm 200 ° 3,53 € ● ● ● ● ●
209808 4052899973404 E27 10 W 4000 K 1055 lm 60 mm 118 mm 200 ° 3,53 € ● ● ● ● ●
209612 4052899971035 E27 10 W 6500 K 1055 lm 60 mm 118 mm 200 ° 3,53 € ● ● ● ● ●
209609 4052899971097 E27 13 W 2700 K 1521 lm 60 mm 118 mm 200 ° 5,69 € ● ● ● ● ● ●
205564 4052899973428 E27 13 W 4000 K 1521 lm 60 mm 118 mm 200 ° 5,69 € ● ● ● ● ● ●
209610 4052899971042 E27 13 W 6500 K 1521 lm 60 mm 118 mm 200 ° 5,69 € ● ● ● ● ● ●
167

