Page 101 - ILUMINACION_2024_01
P. 101
EMERGENCIAS
ALYA / DIANA FLAT
AUTOTEST No permanente
ALYA
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Acabado Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
869070 LYA3050X 50 lm 1 h 1.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 31,25 €
869071 LYA3100X 95 lm 1 h 1.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 36,25 € ● ●
869072 LYA3150X 150 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 40,60 € ● ● ●
869073 LYA3200X 225 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 45,00 € ● ●
869074 LYA3300LX 350 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 52,50 € ● ●
869075 LYA3450LX 450 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 61,25 € ●
869076 LYA3500LX 550 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 66,25 €
869077 LYA3200LX2 225 lm 2 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 54,75 €
869078 LYA3150LX3 150 lm 3 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 55,25 €
ESTÁNDAR No permanente
ALYA
Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Código Ref. Fabricante Flujo Autonomía Consumo Acabado Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
869084 LYA3050C 50 lm 1 h 0.6 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 21,00 € ● ● ● ●
869085 LYA3100C 95 lm 1 h 0.6 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 27,00 € ● ● ● ● ● ●
869086 LYA3150C 150 lm 1 h 1.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 31,50 € ● ● ● ● ● ●
869087 LYA3200C 225 lm 1 h 1.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 34,75 € ● ● ● ● ● ●
869088 LYA3300LC 350 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 42,00 € ● ● ● ● ● ●
869089 LYA3450LC 450 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 55,00 € ● ●
869090 LYA3500LC 550 lm 1 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 60,50 € ●
869092 LYA3200LC2 225 lm 2 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 43,50 €
869093 LYA3150LC3 150 lm 3 h 2.2 W Blanco 155x58.5x31.7 mm 44,00 €
101

