Page 7 - EPIs Enero 2020
P. 7

1-1 Hispanofil


                                                                                                    A Sonepar Company





      PROTECCION DE LA CABEZA

      CASCOS DE PROTECCION


                                                                                                        sibol
                      Modelo                             NORMA   COLOR            CODIGO     PVP (€)  OTRAS NORMATIVAS
                      CASCO IDRA 2
                                                                blanco         4863WSB10000197  136
                                                          EN397
                                                          EN166
                                                          EN170
                                                         GS ET 29



                      CASCO IDRA
                                                                               4863WSB10000102  133

                                                          EN397
                                                          EN166
                                                          EN170



                                                                                                   honeywell
                      Modelo                             NORMA   COLOR            CODIGO     PVP (€)  OTRAS NORMATIVAS
                      CASCO A79R  sistema rosca                 blanco           3944933190  10,95
                         Casco de obra NO VENTILADO       EN397
                                                                                                   CLASE 0
                                                          MM -30°C
                                                           +50°C
                                                          440VAC
                      CASCO A79  sistema cremallera             blanco           3944933160   6,53
                         Casco de obra NO VENTILADO


                      3697080                             EN166                  39443697080  17,93
                      Pantalla facial  para trabajos eléctricos de policarbonato





      PROTECCION AUDITIVA



                                                                                                   3m

                      Modelo                              SNR                     CODIGO     PVP (€)  OTRAS NORMATIVAS
                      OPTIME III DIADEMA 3M             EN352: 34dB              0062H540A
                      H540A







                      OPTIME II NUCA 3M                                        00621431OPT2NU  24,88
                      H520B                             EN352: 31dB










         EPI´s                                                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12