Page 6 - EPIs Enero 2020
P. 6

1-1 Hispanofil


                                                                                                    A Sonepar Company




      PROTECCION DE LA CABEZA


      CASCOS DE PROTECCION




                                                                                                      delta plus
                      Modelo                             NORMA   COLOR            CODIGO     PVP (€)  OTRAS NORMATIVAS

                      QUARTZ III                         EN397   blanco        4585QUARTZUPIII      10,00
                        Casco de obra NO ventilado de polipropileno (PP)  MM -30°C
                        Sistema de ajuste ROTOR           +50°C   azul         4585QUARUP3BL      10,00
                        Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.  440VAC                        CLASE 0





                                                                               4585GRAPEBCFL  31,9
                      GRANITE PEAK                       EN397   blanco
                        Casco de obra ABS. Tarabajos en alturas  MM -30°C
                        Sistema de ajuste ROTOR           +50°C
                                                         440VAC
                        Barbuquejo 3 puntos de fijación                                                CLASE 0
                        Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.







                      ONYX
                                                                                                        GS-ET 29
                        Casco de obra con doble carcasa ABS y visera retráctil PC  EN397  blanco  4585ONYX     90,00   EN170:2C-1.2
                                                                                                        EN166:1 AT
                                                         MM -30°C
                                                                                                       ANSI-ISEA Z89
                                                          +50°C                                        ANSI-ISEA Z87
                                                          440VAC




                      DYNAMIC JUGALPHA                                        4585NAMICJUGALPH  23,02
                        Blíster de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación





                      VISOR TORIC CLEAR                 EN166:1AT 89           4585VISORTOIN  12,9
                        Visor policarbonato incoloro
                        Trabajos en cuadro electrico    EN170:2C-1.2                                 ANSI-ISEA Z87






                                                          EN166
                      VISOR HOLDER                       EN1731                 4585VISHONO    11,00
                        Porta visera pora casco de obra   EN170                                       GS-ET 29





                      BALBI2                                                    4585BALB2IN   15,4
                        Porta viseras con visera policarbonato  EN166






         EPI´s                                                                                          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11